Grainger
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
Spannbuchsen
U51431
U51431.006.0025
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
Spannhülse, schwere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.0625
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
1/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.07
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
V
475
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U51431.006.0025
EAN
8715494005692
UBB
500626417538
UNSPSC
31162400