Spannbuchsen
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
Spannbuchsen
U39150
U39150.025.0175
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
Spannhülse, schwere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Federstahl SAE 1070 1/4X1.3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.25
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
1.3/4 Inch
A (nom.)
0.25
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.268
B (max.)
0.243
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
V
7800
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U39150.025.0175
EAN
8715494004497
UBB
500626366966
UNSPSC
31162400