Spannbuchsen
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
Spannbuchsen
U51430
U51430.007.0025
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
Spannhülse, mittlere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.078125
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
1/4 Inch
A (nom.)
0.078125
Material
Stainless spring steel
Material technisch
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.088
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.083
V
550
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U51430.007.0025
EAN
8715494002332
UBB
500626408628
UNSPSC
31162400