Spannbuchsen
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
Spannbuchsen
U39140
U39140.037.0300
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
Spannhülse, mittlere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Federstahl SAE 1070 3/8X3 Inch
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.375
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
3 Inch
A (nom.)
0.375
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.403
B (max.)
0.366
C (ref.)
0.095
A (min.)
0.386
V
12600
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U39140.037.0300
EAN
8715494002103
UBB
500626325889
UNSPSC
31162400