Spannbuchsen
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
Spannbuchsen
U39140
U39140.006.0025
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
Spannhülse, mittlere Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Federstahl SAE 1070 1/16X1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.0625
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
1/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U39140.006.0025
EAN
8715494000901
UBB
500626317704
UNSPSC
31162400