Spannbuchsen
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
Spannbuchsen
U39130
U39130.009.0075
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
Spannhülse, leichte Ausführung, ASME b18.8.2 ASME B18.8.2 Federstahl SAE 1070 3/32X3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
A (nom.)
0.09375
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
3/4 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Federstahl
Material technisch
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Maße
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.8.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U39130.009.0075
EAN
8712423099944
UBB
500626314404
UNSPSC
31162400