Stiftschraube mit dünnerem Schaft
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
Stiftschraube mit dünnerem Schaft
23530
23530.240.120
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
Sonderbolzen DIN 2510 L/NF Stahl 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M24X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marking
GA/KG
Material
Stahl
Material technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M24
Länge
120 mm
Marking
GA/KG
Material
Stahl
Material technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
External thread with large clearance according to DIN 2510-2.
Maße
b
32
d-D
M24
d2
18
L (mm)
120
m
24
P
3
s
36
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummern
Artikelnummer
23530.240.120
EAN
8715492624000
UBB
950351723297
UNSPSC
31161619