Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24517
24517.012.010
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
Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Stahl Blank M1,2X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M1.2
Länge
10 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
turned
Maße
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Full thread if L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
Artikelnummern
Artikelnummer
24517.012.010
EAN
8717077264380
UBB
500649334637
UNSPSC
31161504