MAVE B.V.
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
Spanplattenschrauben
29242
29242.035.030
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
Senkspanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Stahl Elektrolytisch verzinkt Großverpackung 3,5X30MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Großverpackung
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
30 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Großverpackung
Maße
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
30
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29242.035.030
EAN
8715492953360
UBB
950350380909
UNSPSC
31161508