MIVB-STIB - 8797421797518
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
Spanplattenschrauben
55750
55750.035.040
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
Senkspanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A4 3,5X40MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
40 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Maße
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
40
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
55750.035.040
EAN
8715492352903
UBB
950350423576
UNSPSC
31161508