Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
U07415
U07415.011.0100
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
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt #4-40X1 Inch
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.4
Länge
1 Inch
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
ft = fully threaded
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Maße
A
0.255
H
0.083
J
0.0625
LT (min.)
0.75
Threads per inch
40
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U07415.011.0100
EAN
8717077368149
UBB
500621034734
UNSPSC
31161518