Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
U07410
U07410.008.0050
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
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Blank #2-56X1/2 ft
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.2
Länge
1/2 Inch
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F835
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
ft = fully threaded
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Maße
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Threads per inch
56
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U07410.008.0050
EAN
8717077365766
UBB
500621010635
UNSPSC
31161518