Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
U51060
U51060.008.0018
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
Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Rostfreistahl ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X3/16 ft
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
CW / CW1
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F879 304
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.2
Länge
3/16 Inch
Klasse
CW / CW1
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F879 304
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
ft = fully threaded
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Maße
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Threads per inch
56
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U51060.008.0018
EAN
8717077391246
UBB
500621309144
UNSPSC
31161518