Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
07470
07470.100.070
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
70 mm
Klasse
08.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
32
d-D
M10
dk (max.)
20.69
Full thread if L ≤
50
k (max.)
6.2
L (mm)
70
P
1.5
s
6
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
10642
DIN
≈7991
Artikelnummern
Artikelnummer
07470.100.070
EAN
8715492151766
UBB
950351491945
UNSPSC
31161518