Innensechskant-Senkkopfschrauben
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
07400
07400.120.130
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 010.9 M12X130
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
010.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
130 mm
Klasse
010.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
36
d-D
M12
dk (max.)
24.81
Full thread if L ≤
60
k (max.)
7.44
L (mm)
130
P
1.75
s
8
α
90
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
10642
DIN
≈7991
Artikelnummern
Artikelnummer
07400.120.130
EAN
8715492083708
UBB
500508103032
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter