My Favorites
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
Innensechskant-Senkkopfschrauben
51060
51060.240.090
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
Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A2 M24X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M24
Länge
90 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
b (min.)
54
d-D
M24
dk (max.)
39
Full thread if L ≤
90
k (max.)
14
L (mm)
90
P
3
s
14
α
60
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
10642
Artikelnummern
Artikelnummer
51060.240.090
EAN
8715492265890
UBB
952351627163
UNSPSC
31161518