Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24672
24672.060.020
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 965 A-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
20 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
No. cross recess
3
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Artikelnummern
Artikelnummer
24672.060.020
EAN
8715492642738
UBB
950353746692
UNSPSC
31161504