Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51302
51302.020.014
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 965 A-Z Rostfreistahl A2 M2X14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
14 mm
Klasse
70
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
14
No. cross recess
1
P
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
51302.020.014
EAN
8715492281975
UBB
951353117777
UNSPSC
31161504