Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
45425
45425.060.030
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminium P65 M6X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
P65
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
30 mm
Klasse
P65
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
30
No. cross recess
3
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Artikelnummern
Artikelnummer
45425.060.030
EAN
8715494295178
UBB
500577273369
UNSPSC
31161504