Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
45425
45425.060.025
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminium P65 M6X25
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
P65
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
25 mm
Klasse
P65
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Aluminium
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
No. cross recess
3
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
45425.060.025
EAN
8715494295161
UBB
500577273286
UNSPSC
31161504