Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24671
24671.060.030
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
30 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
30
No. cross recess
3
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
24671.060.030
EAN
8715492642288
UBB
951353507670
UNSPSC
31161504