#RACK TIROIR 3
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
Kopfschrauben
24671
24671.040.020
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
20 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
20
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Artikelnummern
Artikelnummer
24671.040.020
EAN
8715492642097
UBB
951353505856
UNSPSC
31161504