Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51300
51300.050.010
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Rostfreistahl A2 M5X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
10 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
No. cross recess
2
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
51300.050.010
EAN
8715492281449
UBB
950353277664
UNSPSC
31161504