Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51300
51300.020.008
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
Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Rostfreistahl A2 M2X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
8 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
8
No. cross recess
1
P
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
51300.020.008
EAN
8715492281050
UBB
950353275270
UNSPSC
31161504