text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24545
24545.060.070
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
Senkkopfschraube, Schlitz ISO 2009 ISO 2009 Stahl Blank 4.8 M6X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
70 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
11.3
Full thread if L ≤
45
k (max.)
3.3
L (mm)
70
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
2009
Artikelnummern
Artikelnummer
24545.060.070
EAN
8717077318205
UBB
500651036864
UNSPSC
31162400