Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Nedtrain Oud
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
Schrauben
Holzschrauben
49330
49330.035.030
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 97 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet 3,5X30MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
30 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
k (max.)
1.93
L (mm)
30
n
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Artikelnummern
Artikelnummer
49330.035.030
EAN
8717077088061
UBB
500645407973
UNSPSC
31161508
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen