Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24540
24540.060.090
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
90 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
90
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
24540.060.090
EAN
8715492633774
UBB
950353747682
UNSPSC
31161504