Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
55110
55110.030.035
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A4 70 M3X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
35 mm
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
Artikelnummern
Artikelnummer
55110.030.035
EAN
8715492333681
UBB
951353576550
UNSPSC
31161504