text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 Small pack M2X10

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M2
Länge 10 mm
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Small pack

Maße

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normen

NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 51111.020.010
EAN 8715492270245
UBB 951353512860
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.