text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
48170
48170.060.025
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Messing CU2/CU3 M6X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
25 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Artikelnummern
Artikelnummer
48170.060.025
EAN
8715492849182
UBB
950353204494
UNSPSC
31161504