Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
48170
48170.020.004
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Messing CU2/CU3 M2X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
4 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
Artikelnummern
Artikelnummer
48170.020.004
EAN
8717077096424
UBB
500645394015
UNSPSC
31161504