Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51110
51110.040.025
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Rostfreistahl A2 Großverpackung M4X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
25 mm
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
25
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
51110.040.025
EAN
8715492269362
UBB
950353248137
UNSPSC
31161504