FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kopfschrauben
51110
51110.014.005
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Rostfreistahl A2 Großverpackung M1,4X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M1.4
Länge
5 mm
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Full thread if L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
5
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
51110.014.005
EAN
8715494612173
UBB
500633179659
UNSPSC
31161504