text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 7972 DIN 7972 C Stahl Elektrolytisch verzinkt ST5,5X45MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Blechgewinde

Spezifikationen

Durchmesser 5.5 mm
Länge 45 mm
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Blechgewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

D (mm) 5.5
dk 10.8
k ≈ 3.4
L (mm) 45
n 1.6
P 1.8

Normen

DIN 7972 C
BS 4174
ISO 1482 C
NF E25-660 C

Artikelnummern

Artikelnummer 26620.055.045
EAN 8715492942609
UBB 950352097410
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.