Blechschrauben
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
Blechschrauben
26620
26620.029.019
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 7972 DIN 7972 C Stahl Elektrolytisch verzinkt ST2,9X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
19 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
19
n
0.8
P
1.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7972 C
ISO
1482 C
NF
E25-660 C
BS
4174
Artikelnummern
Artikelnummer
26620.029.019
EAN
8715492942142
UBB
950352093450
UNSPSC
31161507