Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51620
51620.035.009
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 7972 DIN 7972 C Rostfreistahl A2 ST3,5X9,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
9.5 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
9.5
n
1
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-660 C
ISO
1482 C
BS
4174
DIN
7972 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51620.035.009
EAN
8715492300317
UBB
950352175208
UNSPSC
31161507