Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51620
51620.029.022
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 7972 DIN 7972 C Rostfreistahl A2 ST2,9X22MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
22 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
22
n
0.8
P
1.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4174
ISO
1482 C
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51620.029.022
EAN
8715492300287
UBB
950352174961
UNSPSC
31161507