MAVE B.V.
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
Kopfschrauben
24569
24569.040.008
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
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN 965 A-H Stahl Blank 4.8 M4X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
8 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
8
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
24569.040.008
EAN
8717077227118
UBB
500648244720
UNSPSC
31161504