MAVE B.V.
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
Spanplattenschrauben
29316
29316.030.016
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
Senkkopf mit Innensechsrund Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 3X16MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
16 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
16
Socket
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29316.030.016
EAN
8717077077140
UBB
500645260109
UNSPSC
31161508