MAVE B.V.
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
Spanplattenschrauben
29310
29310.045.050
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
Senkkopf mit Innensechsrund Stahl Elektrolytisch verzinkt 4,5X50MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.5 mm
Länge
50 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
50
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29310.045.050
EAN
8715492955494
UBB
950350329294
UNSPSC
31161508