houtvijzen
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
Holzschrauben
51876
51876.030.025
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
Senkholzschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997-Z Rostfreistahl A2 3X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
25
No. cross recess
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2253
NF
E25-601
DIN
7997 Z
Artikelnummern
Artikelnummer
51876.030.025
EAN
8715492312990
UBB
950350476533
UNSPSC
31161508