Blechschrauben
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
Blechschrauben
26770
26770.029.006
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
Senk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7982 C-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt ST2,9X6,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
6.5 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
No. cross recess
1
P
1.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Artikelnummern
Artikelnummer
26770.029.006
EAN
8712423009349
UBB
500654313013
UNSPSC
31161507