text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51681
51681.048.045
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
Senk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7982 C-Z Rostfreistahl A2 ST4,8X45MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
45 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
45
No. cross recess
2
P
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
Artikelnummern
Artikelnummer
51681.048.045
EAN
8715492304872
UBB
950352779611
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter