Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51680
51680.022.009
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
Senk-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7982 C-H Rostfreistahl A2 ST2,2X9,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.2 mm
Länge
9.5 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
No. cross recess
1
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7050 CH
NF
E25-656
DIN
7982 CH
Artikelnummern
Artikelnummer
51680.022.009
EAN
8715494597067
UBB
500633281455
UNSPSC
31161507