Schneideisen
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
Schneideisen
71751
71751.040.008
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
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Innensechskant Typ 302 2 Stahl Case-hardened Elektrolytisch verzinkt M4X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge
Material
Stahl
Material technisch
Case-hardened
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
302 2
Info
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
8 mm
Material
Stahl
Material technisch
Case-hardened
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
302 2
Info
Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.
Maße
d1
M4
d2
6.5
Drill depth (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
S (+0,1mm)
3.2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
71751.040.008
EAN
8715492000125
UBB
500694065649
UNSPSC
31162802
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter