Befestigungsmitteln aus Rostfreistahl
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
51229
51229.030.015
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
Selbstanheftende Senkkopfzapfen Rostfreistahl A2 M3X15
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
15 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Hole size
3
L (mm)
15
Min. distance sheet edge
5.6
Min. recommended sheet thickness
1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51229.030.015
EAN
8712423022348
UBB
500656770772
UNSPSC
31161816