My Favorites
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
51227
51227.040.008
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
Selbstanheftende geschlossene Abstandshalter Rostfreistahl A1 M4X7,10X8X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
8 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Maße
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Hole size
7.2
L (mm)
8
Min. distance sheet edge
8
Min. recommended sheet thickness
1.3
S
7.9
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51227.040.008
EAN
8712423021952
UBB
500656767562
UNSPSC
31161816