Sechskant-Flanschschrauben
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
Sechskant-Flanschschrauben
04400
04400.100.050
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
Sechskantsicherungsschraube mit Flansch DIN ≈6921 Stahl Blank 100 M10X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
100
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
50 mm
Klasse
100
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M10
dc
21
k
8.5
L (mm)
50
P
1.5
s
15
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
04400.100.050
EAN
8717077052956
UBB
500645033167
UNSPSC
31161620
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter