Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
08200
08200.200.060
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
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter DIN 601/555 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
60 mm
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
m
16
P
2.5
s
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
Artikelnummern
Artikelnummer
08200.200.060
EAN
8715492552440
UBB
950351100710