Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
08000
08000.120.260
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
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter DIN 601/555 Stahl Blank 4.6 M12X260
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
260 mm
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
260
m
10
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
Artikelnummern
Artikelnummer
08000.120.260
EAN
8717077272941
UBB
500648014628